曜日別特売
J8mm ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517126

ドリルチャック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ジャコブステーパJT1
チャック能力(mm)0.5~8
質量(g)200
内容量1個注文コード77517126品番J8mm
参考基準価格(税別)¥6,760販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
6,698

優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。

用途ドリルの把握用全長(mm)54幅(mm)35.5質量(g)200収納時寸法(mm)45(ツメ)セット内容チャックハンドル振れ精度(mm)精密A級 0.08以下チャック能力(mm)0.5~8ジャコブステーパJT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする