曜日別特売
10mmMG AA ドリルチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517144

ドリルチャック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ジャコブステーパ
チャック能力(mm)0.5~10
質量(g)355
内容量1個注文コード77517144品番10mmMG AA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,690

優れた振れ精度はJIS規格を上回る品質です。
良質な素材と精密加工、適切な熱処理により、抜群の耐久性です。
独自の品質管理により常に安定した把握力を保ちます。
チャックハンドルは付属しております。

用途ドリルの把握用全長(mm)68幅(mm)43.8質量(g)355収納時寸法(mm)53.5(ツメ)セット内容チャックハンドル振れ精度(mm)精密AA級 0.04以下チャック能力(mm)0.5~10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする