HD-2S-13 回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517397

HD-2S-13 回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517397
HD-2S-13 回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517397

回転センターチャック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)MT2
全長(mm)206
内容量1個注文コード77517397品番HD-2S-13
参考基準価格(税別)¥37,530販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

先端の形状は自由自在です。
小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。
細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。
ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。

用途
センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用
シャンク(MT No.)MT2全長(mm)206幅(mm)55質量(g)1355セット内容チャックハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする