曜日別特売
HD-3S-13 回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517406

HD-3S-13 回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517406
HD-3S-13 回転センターチャック GLOBE(旧堀内製作所) 77517406

回転センターチャック

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク(MT No.)MT3
全長(mm)222
内容量1個注文コード77517406品番HD-3S-13
参考基準価格(税別)¥40,870販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

先端の形状は自由自在です。
小径ワークやセンター穴の無いワークの両センター加工に最適です。
細長いワークの振れ止めにもご使用頂けます。
ヘッドドライビング機構により、粉塵や切削油が侵入しにくい構造です。

用途
センター穴の無いワークの両センター加工、細長いワークのブレ止め用
シャンク(MT No.)MT3全長(mm)222幅(mm)55質量(g)1484セット内容チャックハンドル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする