GLOBE(旧堀内製作所)
ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
シャンク
Φ16mm
Φ10mm
Φ12mm
Φ16mm
Φ20mm
Φ25mm
Φ32mm
全長(mm)
82
103
104
108
113
125
72
75
78
82
85
88
90
93
94
95
98
99
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77517844
品番
JT0X16
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。
用途
CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用
全長(mm)
82
幅(mm)
19
質量(g)
114
シャンク
Φ16mm
テーパー
JT0