曜日別特売
JT3X32 ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ GLOBE(旧堀内製作所) 77518088

ナット付ドリルチャックアーバー ストレートシャンクタイプ

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンクΦ32mm
全長(mm)113
内容量1個注文コード77518088品番JT3X32
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

総焼入れ総研磨仕上げにより、振れ精度やテーパーの当たり、耐久性が抜群です。
ナットによりドリルチャックの交換が簡単、安全に行えます。

用途CNC旋盤等でドリルチャック等を使用する際の接続用全長(mm)113幅(mm)41質量(g)593シャンクΦ32mmテーパーJT3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77518063
2024-05-20
用途: NC旋盤での加工用。
株式会社竹内精機製作所製造業

従来より使用しているので特に問題ありません。良好です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリーブ・ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする