曜日別特売
K-14 チャックハンドル 一体型 GLOBE(旧堀内製作所) 77518185

チャックハンドル 一体型

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
質量(g)137
内容量1個注文コード77518185品番K-14
参考基準価格(税別)¥1,610販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

新型ハンドルは堅牢な総焼入れ一体構造です。
ハンドル端が平らで締めやすく、太くて曲がりません。
従来型と完全互換性があります。

用途
ドリルチャックの締め付け用
全長(mm)120幅(mm)59質量(g)137
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77518158
2023-11-06
用途: ボール盤作業

一体型で安定したハンドル、使いやすいし、ハンドル長によるトルク差が少ないメリットもありそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする