曜日別特売
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226

※色見本

- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226
- 【オーダー】サインキューブ スリム ユニット 77519226

【オーダー】サインキューブ スリム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
内容量1セット(5台)
表示片面表示
内容量1セット(5台)注文コード77519226品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。

用途駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに材質本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂本体質量(kg)4.8満水時質量(kg)13.4表示寸法(mm)651×246表示片面表示色(本体)イエロー/グレーブルー(ウェイト)間口(mm)505奥行(mm)338高さ(mm)1000仕様【特注内容】ピクト/文字内容/本体色などサービス分類オーダー・加工
関連資料:(2.47MB)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,400/税込2,640
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする