ユニット
【オーダー】サインキューブ トール
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
7日以内出荷とは
内容量
1台
1台
1セット(5台)
表示
両面同内容表示
片面表示
両面同内容表示
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77519278
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ピクトの選択・文字入れが可能な商品です。
お客様ご希望の内容にカスタマイズ致します。
人や車にやさしく、野外に適した樹脂製です。
注水ウェイトを2つに分け、注水後の設置負担を軽減しています。
用途
駐車場・駐輪場・構内・倉庫・ビル・マンション・事務所などに
材質
本体:高密度ポリエチレン/標識:PET樹脂
本体質量(kg)
8.3
満水時質量(kg)
39
表示寸法(mm)
677×445
表示
両面同内容表示
色(本体)
イエロー
色
ブルー(ウェイト)
間口(mm)
840
奥行(mm)
470
高さ(mm)
1100
仕様
【特注内容】ピクト/文字内容など
サービス分類
オーダー・加工
関連資料:
(2.47MB)
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません