- 【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色2色 ユニット 77519409

 

- 【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色2色 ユニット 77519409
- 【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色2色 ユニット 77519409
- 【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色2色 ユニット 77519409
- 【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色2色 ユニット 77519409
- 【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色2色 ユニット 77519409

【オーダー】(文字入れ可能)ビニール腕章 文字色2色

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1セット(100枚)
内容量1セット(100枚)注文コード77519409品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

文字入れ可能な腕章です。
ご注文後にオプション入力をお願い致します。
安全ピンを使わないクリップタイプなので服に穴があきません。
ビニール製なので雨天時の着用もできます。

用途工事現場、工場、事業所、イベントなどでの職務表示、役割表示に取付け方法マジックテープ/上部プラスチッククリップ材質塩化ビニール本体質量(g)31縦(mm)85/90/95横(mm)400仕様【特注内容】縦幅、生地色、文字内容、文字色サービス分類オーダー・加工
注意
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※表記納期は校正確認後の出荷予定日となります。
※コーポレートマーク・コーポレートカラーの印字のご依頼はお受けしかねます。
※ご記載いただきましたご連絡先へ、校正確認のご連絡を差し上げます。平日日中にご連絡可能なご連絡先をご教示願います。
※印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする