曜日別特売
0042AZ-26-M WZ杢調ベスト DiVaiZ 77521369

0042AZ-26-M WZ杢調ベスト DiVaiZ 77521369
0042AZ-26-M WZ杢調ベスト DiVaiZ 77521369
0042AZ-26-M WZ杢調ベスト DiVaiZ 77521369
0042AZ-26-M WZ杢調ベスト DiVaiZ 77521369
0042AZ-26-M WZ杢調ベスト DiVaiZ 77521369
0042AZ-26-M WZ杢調ベスト DiVaiZ 77521369

WZ杢調ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズM
No.026(シルバー)
内容量1着注文コード77521369品番0042AZ-26-M
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

裏PAコーティング&生地薄で独特の杢調タテスジ感がスタイリッシュ。
サラッとした素材で着心地良好。
コーティングを施し、暑さからの解放を実感。
取り込んだ風が漏れにくく体に巡回しやすい構造。

用途ワークウェア(ファン対応ウェア)。No.026(シルバー)セット内容服のみ混率(%)ポリエステル100+裏PA透明コーティングサイズM胸囲(cm)117肩幅(cm)43.5着丈(cm)66裾廻り(cm)81アームホール(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする