曜日別特売
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834

 

段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834
段ボール 100サイズ 20枚入 ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用 紺屋商事 77521834

ダンボール 箱 A式 段ボール 宅配専用

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1セット(20枚)注文コード77521834品番段ボール 100サイズ 20枚入
参考基準価格(税別)¥3,499販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

100サイズ段ボール各運送会社の宅配サイズに適合します。中芯はJIS規格適合の5mmフルート、表裏には強度があるKライナーを採用。強度が高くしなやか高品質の日本製ダンボール。さまざまな場所で昔から引っ越しのダンボール箱や、青果野菜などの運搬段ボール箱としても使われています。

用途段ボール箱100サイズ納品用ダンボールや発送用段ボールに最適!フリマアプリ(メルカリヤフオク他)や通販ショップ様宅配引越梱包備品に宅配サイズ100サイズ3辺合計(cm)96.8外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)387×277×304内形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)377×267×284底面サイズB4フルート強化A形状A(みかん箱)厚さ(mm)5クラフト入数(枚)20内寸奥行(mm)377内寸幅(mm)267外寸法・幅(mm)277外寸法・高さ(mm)304外寸法・奥行(mm)387ライナーK5内寸高さ(mm)284
注意
※製造上±5mm程度の公差があります。※必要に応じて粘着テープをご使用下さい。※使用例の内容物はダンボールサイズ目安になり、強度を保障するものではございません。宅配ご利用時の重量制限または重量による配送料金の違いは配送業者に確認して下さい。※使用上の注意をご確認の上使用してください。
※個人宅配送不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき400/税込440
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
ダンボールを買うならモノタロウ。3辺指定・名入れ・個別相談 幅広く対応 ご希望のダンボールがきっと見つかります! 詳しくはこちら
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダンボールの強度と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/cardboard/
2022-10-13

ダンボール箱・プラスチックダンボール・クラフト丸筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする