1757 レディススラックス ジーベック 77531345

 

1757 レディススラックス ジーベック 77531345
1757 レディススラックス ジーベック 77531345
1757 レディススラックス ジーベック 77531345
1757 レディススラックス ジーベック 77531345
1757 レディススラックス ジーベック 77531345
1757 レディススラックス ジーベック 77531345

レディススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
シルバーグレー
ウエスト(cm)ヌード:67、製品:73
サイズ(号)11
内容量1本注文コード77531345品番1757
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ヒザダーツで曲げやすい。
右脇コインポケット。
両脇Dカンループ付き。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)

種別スラックスシルバーグレーサイズ(号)11混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:67、製品:73機能静電気・帯電防止、ストレッチヒップ(cm)96生地T/Cリップストップストレッチ色番22材質(ボタン)樹脂ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする