曜日別特売
1757 レディススラックス ジーベック 77531449

 

1757 レディススラックス ジーベック 77531449
1757 レディススラックス ジーベック 77531449
1757 レディススラックス ジーベック 77531449
1757 レディススラックス ジーベック 77531449
1757 レディススラックス ジーベック 77531449

レディススラックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
ウエスト(cm)ヌード:78、製品:84
サイズ(号)17
内容量1本注文コード77531449品番1757
参考基準価格(税別)¥6,200販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

引っかきや破れに強いリップストップ生地
ストレッチ素材で動きやすいJIS T 8118帯電防止作業服適合商品
男女ペアシリーズ
ヒザダーツで曲げやすい。
右脇コインポケット。
両脇Dカンループ付き。
前中心は丈夫な3YGファスナー。
内側、裏付き。(22シルバーのみ)

種別スラックスブルーサイズ(号)17混率(%)ポリエステル75、綿25股下(cm)74ウエスト(cm)ヌード:78、製品:84機能静電気・帯電防止、ストレッチヒップ(cm)107生地T/Cリップストップストレッチ色番40材質(ボタン)樹脂ボタン仕様ドット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする