曜日別特売
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77534093

 

6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77534093
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77534093
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77534093
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77534093
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77534093
6090 半袖ポロシャツ ジーベック 77534093

半袖ポロシャツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
レッド
サイズSS
内容量1着注文コード77534093品番6090
参考基準価格(税別)¥6,600販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

再生PET素材使用
配色切り替えのワンポイント
脇に消臭テープ顔甲で汗の臭いを軽減
男女兼用シリーズ
抗菌防臭加工
きちんとした印象の台襟仕様
左袖ペン差し
内台襟、下前立て配色
脇裏に消臭テープ付き
XEカッティングで動きやすく

種別半袖ポロシャツレッドサイズSS胸囲(cm)84混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)40袖丈(cm)19.5着丈(cm)60機能静電気防止、吸汗速乾、抗菌・防臭生地エコ制電ハニカムメッシュ色番71材質(ボタン)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)10.5×12ボタン仕様糸付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする