曜日別特売
6653 アームカバー ジーベック 77535518

 

6653 アームカバー ジーベック 77535518
6653 アームカバー ジーベック 77535518
6653 アームカバー ジーベック 77535518
6653 アームカバー ジーベック 77535518

アームカバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード77535518品番6653
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

冷感消臭コンプレッション
接触冷感性の高いナイロン繊維と消臭ウレタンを使用した全面消臭素材を使用。
洗濯を繰り返しても消臭力が持続します。
フラットシーマ縫製で体にフィットした着用感
オリジナル転写プリント入り

クロサイズLL長さ(cm)40混率(%)ナイロン88、ポリウレタン12機能クール、通気性、吸汗速乾、抗菌・防臭、UVカット、ストレッチ生地ナイロン天竺色番90接触仕様(冷感)Q-max値0.328袖口(cm)下:17、上:27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

腕カバーを使用するメリット
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/arm_cover/
2023-03-27

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする