曜日別特売
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306

 

32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306
32005 レインジャケット(単品) ジーベック 77536306

レインジャケット(単品)

(2件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
迷彩シルバーグレー
内容量1着注文コード77536306品番32005
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

配色切り替えがスポーティ全天候型マルチウェア
胸の圧着ファスナーとコントラストのある配色がスポーティなあらゆるシーンで着用できる全天候型マルチウェア。
透湿性、防水性のあるストレッチ素材
防水ラミネートで防風性アップ
撥水加工
両脇、胸ポケット水切り仕様
水の侵入を防ぐ目張り仕様
男女兼用シリーズ
背中反射プリント
ヘルメット対応フード(タブ調整、スピンドル調整付)
裾はシリコン付きバインダーで屈伸時もずり上がりにくい
フロント止水ファスナー
両脇・胸ポケットは水の入りにくい水切り仕様
袖口面ファスナーで調整可能

材質ポリエステル100%迷彩シルバーグレーサイズL胸囲(cm)112着丈(cm)76機能防水性、透湿性:20000g、伸縮素材裄丈(cm)87耐水圧(mm)10000生地ストレッチタフタ(PUラミネート)色番222材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)14.5×15.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-04-06
用途: 雨天の通勤時に使用

カッパとしては充分なのですが、もう少し換気性があるものと思っていました。

対象商品 : 77536394
2023-01-11
用途: 釣り
sea side うわかい飲食業

ストレッチも効いてて良い。大降りの雨はまだ経験ないのでその時はどうなるか分かりませんが、、、値段にしては良い感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヤッケ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする