曜日別特売
85151 セフティシューズ ジーベック 77536787

 

85151 セフティシューズ ジーベック 77536787
85151 セフティシューズ ジーベック 77536787
85151 セフティシューズ ジーベック 77536787
85151 セフティシューズ ジーベック 77536787
85151 セフティシューズ ジーベック 77536787

セフティシューズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1足サイズ(cm)22.5オレンジ注文コード77536787品番85151
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

グラデーションカラーが足元を彩る
甲被は通気性のよいオールメッシュで海底な履き心地のセイフティシューズです。
反射材で視認性アップ。
クッション性に優れたミッドソール。
水や油で滑りやすい職場での転倒事故を軽減する、滑りにくい靴底を使用。
サイドと踵のナイロンテープに反射材を使用。
夜間や暗所での視認性を高めます。

形状ローカットオレンジタイプ男女兼用サイズ(cm)22.5製法セメント材質(ソール)EVA+ラバーウィズEEE材質(甲被)メッシュ標準質量(g/片足)730(26.0cm)機能クッション性、通気性、消臭・防臭、軽量、衝撃吸収材質(先芯)鋼製色番82甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする