曜日別特売
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406

 

XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406
XE98027 空調服半袖ブルゾン ジーベック 77538406

空調服半袖ブルゾン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズ4L
シルバーグレー
内容量1着注文コード77538406品番XE98027
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

新開発サイドファン
車の運転や椅子に座った状態でもファンが邪魔にならない
身体の前後に風が回る
再生PET素材使用
物の落ちにくい胸ファスナーポケット
右胸ファスナーポケット
反射フレーム付き左胸ペン差し
左内側バッテリーポケット
首元調整紐で空気の抜けを調節
反射フレーム付き左袖ペン差し
袖口ドットボタンで空気の抜けを調節
背中内側に保冷剤ポケット付き
ファン取付部を脇につけることで、座っての作業もファンが身体に当たりにくい

セット内容服のみシルバーグレーサイズ4L胸囲(cm)140混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)58袖丈(cm)28着丈(cm)73機能帯電防止、伸縮素材裾廻り(cm)97~128生地エコストレッチリップストップ色番22材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂胸ポケット左(幅×深さ)(cm)ペン差し:3×14胸ポケット右(幅×深さ)(cm)ファスナー:15.5×23ボタン仕様ドット
注意
※炎天下の車内等(高温の場所)に放置しないよう、ご注意ください。
※羽が折れる場合があるため、エアーガンによるファンの清掃は行わないでください。
※専用バッテリー以外は使用しないでください。
※故障や事故の原因になります。
※この素材は、火気に弱いので火気を扱う現場では着用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77538607
2022-07-19
用途: さまざまな作業全般
自動車・二輪車・自転車関連業

一度空調服を着てしまうと、もう空調服無しの生活は考えられないほど快適です。滝のような汗をかくことがなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする