ディスポタイプの帽子です。コンパクトに折り畳まれています。豊富なカラーバリエーションで識別可能です(4色)。
他社品と比較して端の締め付けがちょうどよく、痛みやかゆみなどがなくて重宝しています。
使い勝手もよく蒸れない。必需品の品物です。おすすめします!
リーズナブルでサイズも小さすぎずちょうどよいため、使いやすいです。
大変重宝してます。春蘭などの霜よけに使用してます、イイ感じに霜等防いでくれると期待してます。
とてもコンパクトで、使いやすく、リーズナブルなのでとても重宝してます。
まだ使用していませんが、今までは来客時に直接ヘルメットを着用していましたが衛生面等を考慮し購入いたしました。次回からの工場見学は気持ち良く行っていけそうです。
コンパクトに収納でき、使う時もワンタッチで使えてとても便利です。