FH-582 スピーカー FH-582 ノボル電機 77539876

FH-582 スピーカー FH-582 ノボル電機 77539876
FH-582 スピーカー FH-582 ノボル電機 77539876

スピーカー FH-582

商品レビューを投稿する
6日以内出荷お客様組立品6日以内出荷とは
内容量1台注文コード77539876品番FH-582
参考基準価格(税別)¥16,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ネットワークカメラをモニタリングしながら放送が可能。
離れた場所から直接呼び掛けできます。
ホーン型で、屋内・屋外用としてご利用できます。(防滴型・雨の直接かからない軒下程度の屋外に限ります。)
騒音の多い場所での呼び出しに最適です。
アンプとスピーカが一体になっていますので接続配線が簡単です。
AC-100V電源が必要です。音量調節器付、U字型金具付です。(ネジ類ステンレス製)

定格出力(W)2音圧レベル(dB)105回路(入力)10kΩ(ステレオミニプラグ)電源電圧(V)AC100 (50/60Hz)口径(mm)116×116奥行(mm)186質量(kg)約1.2
関連資料:(0.14MB) (0.1MB)取扱説明書:(1.98MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする