DH5794 ハイトロリール本体 4P90A(30m巻) Panasonic(パナソニック) 77541416

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイトロリール本体 4P90A(30m巻)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可車上渡し3日以内出荷とは
内容量1巻注文コード77541416品番DH5794
参考基準価格(税別)¥209,100販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

自動倉庫やクレーン・ホイストに最適。
多線式のため敷設スペースがわずかですみます。
3P~5Pを一括して敷設できるため、施工の時間とコストを大幅に削減できます。
50m継ぎ目なしで敷設できます。
集電子の走行距離(交換寿命)は5000km。

長さ(m)30オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)定格4P・600V・90A質量(kg)42.6材質(シース)(絶縁シース)硬質塩化ビニル材質(導体)鋼(28mm2)耐熱温度(℃)75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする