※サンプル画像(写真は、3P 60A です。詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
水平曲りダクト 3P100A 1700R 45°
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
返品不可
車上渡し
31日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
77541608
品番
DH6436K2
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
屋内の普通の環境で使用される電気ホイストやクレーンなどの移動電源用トロリーダクトです。
色
オレンジ(危険色)(マンセル記号:2.5Y R6/13)
定格
3P・100A
質量(kg)
6.6
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
仕様
接続板・導体継手付き