オプトエレクトロニクス
1次元CCDタッチスキャナ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
インターフェース
RS-232C:D-sub9pinメス
USB:USB-Aプラグ
RS-232C:D-sub9pinメス
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77542064
品番
C-42-WHT-RS232C+PS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
読み取り性能と信頼性を追求したタッチスキャナ
スクリーン画面上のコード読み取りにも最適
握りやすい筐体設計
抗菌仕様、消毒液テスト済み
インターフェース
RS-232C:D-sub9pinメス
読取方式
CCDリニアイメージャセンサ
色
ホワイト
仕様
【走査速度】300スキャン/秒、【PCS値】0.3以上
保護構造
IP42
センサー
CCD
機能
【抗菌】JISZ2801相当
光源
赤色LED(読取)
有効読取幅(mm)
最大65
最小分解能
0.1mm