曜日別特売
ライナークリンF コンジットチューブ洗浄剤 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 77543017

コンジットチューブ洗浄剤

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)注文コード77543017品番ライナークリンF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

有機則非該当製品です。
フロン系、塩素系溶剤は使用しておりません。
洗浄力が強力です。
エアゾールタイプです。

用途
コンジットチューブ洗浄
アウトレットガイドの洗浄
送給装置のローラー洗浄
機械部品、機械工具の洗浄
印刷機等の洗浄
使用方法
1.コンジットチューブよりワイヤを抜き取って下さい。
2.コンジットチューブを送給装置より外して下さい。
3.ホルダーからチップを外して下さい。
4.コンジットチューブを伸ばし、コンジットチューブにライナークリーンFのノズルを差し入れて、10~15秒液を注入して下さい。その際、ノズルの根本に付いているパッキンをしっかりとチューブに押し付けて、液が漏れないようにして下さい。
5.1回の注入で、コンジットチューブの先端より汚れが出ない時は、2~3回繰り返して下さい。
6.汚れが出たら、コンジットチューブを1~2分エアブローして下さい。
容量(mL)420外観無色透明液体比重0.76引火点(℃)-20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性

商品説明動画

ライナークリンF商品説明
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする