水性 ノズルガード500 大崎電工 77543525

ノズルガード500

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード77543525品番水性
参考基準価格(税別)¥3,170販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

低電流~高電流までの驚異の連続溶接力!!
卓越したスパッタ防止効果
速乾で母材にタレ落ちません。
ホワイトカーボンとグラファイトで超耐熱膜1800℃
溶接中の熱いノズルに塗布すると瞬間で焼き付き効果が倍増します。

用途
ロボット・治具用
使用方法
1.缶を充分に振ってからご使用下さい。
2.15cm程離してノズル先端部分から均一にスプレーして下さい。
3.5分程度溶接しノズルが熱くなってから先端のふちにスプレーすると、より強力な焼付け塗膜を作り絶大な効果を発揮します。
容量(mL)290危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量290mL危険物の性状水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする