U2774E01 ノズル No.12 ダイヘン 77543823

ノズル No.12

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
内容量1箱(5個)
内容量1箱(5個)注文コード77543823品番U2774E01
参考基準価格(税別)¥6,550販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
主な適合トーチWTS300-SD、BTS300-30組合対応インシュレーター:U5377L00長さ(mm)77高さ(mm)25仕様オリフィス:U4173G02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

CO2溶接トーチ用交換部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする