曜日別特売
85409 セフティシューズ ジーベック 77550954

 

85409 セフティシューズ ジーベック 77550954
85409 セフティシューズ ジーベック 77550954
85409 セフティシューズ ジーベック 77550954
85409 セフティシューズ ジーベック 77550954

セフティシューズ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)22.5
ブラック
内容量1足注文コード77550954品番85409
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

軽量設計ミッドカット片足375グラム(26.0cm)
幅広4Eゆったり設計
クッション性に優れたミッドソール
キャンバス生地を使用しカジュアルワークとも相性抜群。
ミッドソールにはEVAを使用し軽量化とともにクッション性も向上

形状ミドルカットサイズ(cm)22.5機能軽量、クッション性ブラック甲被タイプ紐タイプ材質(先芯)樹脂先芯材質(甲被)キャンバス靴タイプスニーカー色番90靴底EVA+ラバーウィズEEEE標準質量(g/片足)375(26.0cm)製法セメント製法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77550839
2023-09-10
用途: 室内工事業
製造業

23か23.5㎝の物を探していました。
とても軽くて気に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする