ジーベック
セフティシューズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(cm)
22.5
22.0
22.5
23.0
23.5
24.0
24.5
29.0
30.0
色
イエロー
迷彩グレー
ホワイト
レッド
ブラック
全46種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
77551268
品番
85412
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
驚異の通気性
片足290グラム(26.0cm)の超軽量
クッション性に優れたミッドソール
踵が踏めるスリップオン
ムレ防止インソール
形状
ローカット
サイズ(cm)
22.5
機能
通気性、軽量、クッション性
色
イエロー
甲被タイプ
スリッポンタイプ
材質(先芯)
樹脂先芯
材質(甲被)
メッシュ
靴タイプ
スニーカー
色番
80
靴底
EVA+ラバー
ウィズ
EEE
標準質量(g/片足)
290(26.0cm)
製法
セメント製法