曜日別特売
AP-22TBDK デスクトップボード ブラック枠 両面ブラックボード仕様 馬印 77552214

AP-22TBDK デスクトップボード ブラック枠 両面ブラックボード仕様 馬印 77552214
AP-22TBDK デスクトップボード ブラック枠 両面ブラックボード仕様 馬印 77552214
AP-22TBDK デスクトップボード ブラック枠 両面ブラックボード仕様 馬印 77552214
AP-22TBDK デスクトップボード ブラック枠 両面ブラックボード仕様 馬印 77552214

デスクトップボード ブラック枠 両面ブラックボード仕様

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台材質【本体】板面:ブラックボード両面、枠:アルミ、台座:スチール注文コード77552214品番AP-22TBDK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ブラック枠のオシャレなデスクトップボード!自立式アルミ枠の両面ブラックボードです。マグネットが使えるタイプです。
少人数のミーティングやメニュー表に卓上にも使用できカフェやオフィスなどのおしゃれな空間の卓上パーティションにも最適!
飛沫防止パーティションにも最適で、オフィスや事務所などの間仕切りにも使用可能です。
脚台座部分の形状が半円型のため、並べて使用しても違和感なしで使用可能です。
またテーブルや机の端に対応するために、脚台座部分の向きを逆向きに使用すれば、台座部がテーブル・机からはみ出さない設計です。
オプションで下部に仕切り板AP23BDOPKが取り付け可能です。

外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×250×723(ベース内向時)/816×250×723
(ベース外向時)
用途オフィス、カフェ、デリ、飲食店、事務所、学校、会社、塾、受付、打ち合せスペース、商談スペース、テーブル、カウンター、工場、倉庫、教壇、医療施設など質量(kg)3.3材質【本体】板面:ブラックボード両面、枠:アルミ、台座:スチールタイプ自立式枠の色ブラック開口寸法(mm)下部:H170
注意
※飛沫パーテーションにて使用時は、ウイルスの侵入を100%防ぐことをお約束する商品ではございません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,200/税込1,320
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする