ワイヤー太さ(mm)4.5ワイヤー長さ(m)2種類シリンダー錠一体型セキュリティワイヤー適合3×7mmスロット(縦横式)シリンダー径(Φmm)9.5セット内容シリンダー錠付きワイヤー(パッド付)、カギ×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッド部:35.8×9.5×20(シリンダーΦ9.5)材質(ワイヤー部)スチール+ソフトPVCコーティング色【ワイヤー】ブラック質量(g)約114その他※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。材質ヘッド部:亜鉛合金タイプ統一