エレコム
Galaxy S22 ( SC-51C / SCG13 ) ケース カバー ハイブリッド TPU スリム 角エアクッション 耐衝撃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
77554418
品番
PM-G221HVCKCR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのGalaxy S22(SC-51C/SCG13)用ハイブリッドケースです。
対応機種
Galaxy S22(SC-51C/SCG13)
色
クリア
材質
ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート
セット内容
ケース本体×1