曜日別特売
LDRS111N-H-E39/HB LEDioc LEDアイランプSP 岩崎電気 77555845

※本体

LEDioc LEDアイランプSP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77555845品番LDRS111N-H-E39/HB
参考基準価格(税別)¥71,200販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980

旧メタルハライドランプ400W相当クラス代替LED電球

用途屋内専用高天井用(必ず下向き点灯でご使用ください)電球の種類LED口金E39全光束(Lm)22000光源色昼白色消費電力(W)100V:123、200V:119、242V:119ワット数111材質本体:アルミダイカスト、グローブ:ポリカーボネートエネルギー消費効率(Lm/W)100V:178.8、200V:184.8、242V:184.8ビームの開き(°)1/2:110最大光度(cd)7000ビーム光束(Lm)15000平均演色評価数(Ra)70定格寿命(時間)60000(光束維持率90%)質量(g)1420
注意
※本商品を点灯させるには専用電源ユニット(別売)が必要です。
※高天井用セード、ホルダ対応フック付落下防止ワイヤ装着済み
※防振パッキン装着済み
※セード併用時上限温度50℃(夏季の一時的な高温環境(60℃)に対応します。50℃を超える環境で使用する場合はセードを取り外してください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする