ISW-621TF 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 77556229

ISW-621TF 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 77556229
ISW-621TF 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 77556229
ISW-621TF 産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 77556229

産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 2ポート付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード77556229品番ISW-621TF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。

ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート材質(ケース)IP30 メタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32質量(g)442取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度範囲(℃)-40~75仕様ハードウェアバージョン1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x電源DC12~48V電源供給方式着脱式6ピン端子台RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする