曜日別特売
EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207

EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207
EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207
EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207
EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207
EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207
EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207
EHP-35EL4P30BK イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207

イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ケーブル長(m)約3.0※コネクタを除く
ブラック
内容量1個注文コード77558207品番EHP-35EL4P30BK
参考基準価格(税別)¥1,725販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。

ケーブル長(m)約3.0※コネクタを除くコネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャックーΦ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等ブラック仕様【OFC】99.99%OFCプラグ金メッキパッケージヘッダー付きPP袋+ステッカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする