曜日別特売
EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216

EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216
EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216
EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216
EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216
EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216
EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216
EHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558216

イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ケーブル長(m)約3※コネクターを除く
内容量1個注文コード77558216品番EHP-35EL4P30WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

マイク対応Φ3.5mm4極ステレオミニプラグを持つヘッドホン・イヤホンを接続する時に便利な延長ケーブルです。

ケーブル長(m)約3※コネクターを除くコネクタ形状Φ3.5mm4極ステレオミニジャック-Φ3.5mm4極ステレオミニプラグ(L型) CTIA規格準拠対応機種Φ3.5mmステレオミニプラグを搭載したヘッドフォン・イヤフォン及び、Φ3.5mmステレオミニジャックを搭載したパソコン及びゲーム機等ホワイトメッキ金メッキ仕様【OFC】99.9%高純度OFC

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77558216EHP-35EL4P30WH77558207EHP-35EL4P30BKEHP-35EL4P30WH イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグ エレコム 77558207イヤホン ヘッドホン 延長コード Φ3.5mm 4極 ステレオ ミニジャック to ミニプラグエレコム1個
1,198
税込1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする