MD17 MD17 エバロンメディカルサンダル エバロンサンダル 77558469

※サイズ/6(cm)

MD17 エバロンメディカルサンダル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ(cm)23~23.5(6)
内容量1足注文コード77558469品番MD17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

安全で品質の良い国産耐久ブランドのEVAサンダル!
高湿滅菌処理でき、熱に強く変形・変色しないプロモデルです。
70℃の熱風で、30分間加熱処理しても変形しません。
80℃の熱湯で10分洗浄可能です。
UV照射殺菌処理可能です。

サイズ(cm)23~23.5(6)ホワイト材質EVA靴タイプサンダル足幅3E標準質量(g/片足)115(サイズ9)ヒール(cm)約2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする