SOⅢ-195-C3GLM システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ イースタン工業 77561287

※製品イメージ。左シンクになります。

SOⅢ-195-C3GLM システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ イースタン工業 77561287
SOⅢ-195-C3GLM システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ イースタン工業 77561287

システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
シンク位置
色(扉)メタリックグレー
間口W×奥行D×高さH(mm)1950×600×850
内容量1台注文コード77561287品番SOⅢ-195-C3GLM
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の3口ガスかIHのグリル付き加熱機器が取り付けられます。

間口W×奥行D×高さH(mm)1950×600×850シンク位置色(扉)メタリックグレー材質(天板)ステンレスSUS443CT材質(本体)白化粧排水金具Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース付属品4本差し包丁差しハンドルメタルハンドル穴径(Φmm)38(水栓)仕様底板:アルミ貼り
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき19,000/税込20,900
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする