※製品イメージ。左シンクになります。
イースタン工業
システムキッチン ソエラSOⅢシリーズ
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
11日以内出荷とは
シンク位置
左
左
右
色(扉)
バーチホワイト
モダンホワイト
ポッピングブルー
アウターブルー
メタリックグレー
バーチホワイト
ライトチェリー
ダークブラウン
間口W×奥行D×高さH(mm)
1950×600×850
1950×600×850
1800×600×850
1650×600×850
全42種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77561296
品番
SOⅢ-195-C3GLV
参考基準価格(税別)
¥195,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
高級面材を使用した奥行き600・高さ850のシステムキッチンです。
国産の3口ガスかIHのグリル付き加熱機器が取り付けられます。
間口W×奥行D×高さH(mm)
1950×600×850
シンク位置
左
色(扉)
バーチホワイト
材質(天板)
ステンレスSUS443CT
材質(本体)
白化粧
排水金具
Φ181大型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
付属品
4本差し包丁差し
ハンドル
メタルハンドル
穴径(Φmm)
38(水栓)
仕様
底板:アルミ貼り
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
19,000
/
税込
¥
20,900
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません