曜日別特売
CLⅢ-75FHRP ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ イースタン工業 77566379

※製品イメージ

CLⅢ-75FHRP ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ イースタン工業 77566379
CLⅢ-75FHRP ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ イースタン工業 77566379

ウォールキャビネット不燃材搭載仕様 カレドⅢシリーズ

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送11日以内出荷とは
間口W×奥行D×高さH(mm)750×370×600
色(扉)ポッピングブルー
内容量1台注文コード77566379品番CLⅢ-75FHRP
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

鏡面仕様の吊戸棚です。

用途
右不燃仕様
間口W×奥行D×高さH(mm)750×370×600色(扉)ポッピングブルー装備耐震ラッチ標準装備材質(本体)白化粧仕様【不燃位置】右+下
注意
※車上渡しになります。
※着時間の指定はできません。
※前日にお届けの確認のお電話をすることがございます。
※商品到着日は電話が受け取れる状態でご在宅ください。不在の場合は持ち戻りさせていただきます。持ち戻りの際は費用が発生いたします。
※不在置きはいたしかねます。
※2t~193tトラックでお届けします。進入可能な場所でなければお届けできません。お届け不可の場合は停車位置までお引き取りをお願いします。
※配送無料以外のエリアでの修理、返品、交換などいかなる対応もいたしかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,000/税込7,700
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77566363
2023-07-19
用途: 洗面台上に設置

表面の加工がよくできています
配送時の重量が3台で150kg以上とあったのでびっくりしましたが
実際は1台30kg以下でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする