大成ファインケミカル
菌対空間
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77568646
品番
KK-2537
参考基準価格(税別)
¥39,800
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
紫外線の力で綺麗な空間を作ることが出来ます。低コスト・工事不要・簡単設置が出来る商品です。
用途
食品工場や仮設事務所、窓のない会議室や空気が淀みやすい場所に使用頂けます。
幅(mm)
605
高さ(mm)
128
奥行(mm)
92
質量(kg)
約1.7
電源
AC100V
点灯方式
インバーター
消費電力(W)(50/60Hz)
22/23
風量(m
3
/min)
0.74
ランプ
GL-15
紫外線出力(W)
4.9
注意
※「菌対空間」を使用する事で感染症対策になるわけではありません。きれいな空間をつくり、維持するための製品としてご使用ください。
※医療機器ではありません。また、実際の使用環境での効果を保証するものではありません。
※UV-Cは人体に有害です。点灯中に覗き込んだり、カバーを外したりすることは絶対にしないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません