曜日別特売
- 瞬間 ひび埋め職人 大成ファインケミカル 77568716

瞬間 ひび埋め職人

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(250cc×2本)
グレー
内容量1箱(250cc×2本)注文コード77568716品番-
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

往来が頻繁な場所でも短時間で補修可能です(25℃時、硬化30分以内)。
工場のラインや作業している脇でも安心してご使用いただけるコンパクトな使い切りサイズのひび割れ補修材です。低臭気仕様です。

用途床のひび割れ補修に。床目地の充填補修に。塗り床材のハガレ補修に。グレー硬化時間(分)30℃:20、20℃:35、10℃:55可使時間(分)30℃:2、20℃:3、10℃:4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量2500mL危険物の性状非水溶性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※取扱説明書をご確認の上、正しく安全にご使用ください。
※作業中及び保管には火気を避けてください。
※材料が皮膚に付着しないように手袋などの保護具をつけて作業をしてください。
※その他ご不明な点は、担当者までお尋ねください。
※製品改良のため、予告なく性能・仕様・カラーバリエーションを変更する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする