曜日別特売
ART-24 LED多色表示灯 oneA 77569224

 

ART-24 LED多色表示灯 oneA 77569224
ART-24 LED多色表示灯 oneA 77569224
ART-24 LED多色表示灯 oneA 77569224
ART-24 LED多色表示灯 oneA 77569224

LED多色表示灯

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77569224品番ART-24
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

赤、緑、青、黄、水、紫、白の最大7色の発光が可能!視認性の高い、LEDを採用し発色を忠実に再現。

用途工場、物流倉庫、設備などの状態表示にお使いいただけます。定格電圧(V)DC24使用電圧範囲(V)DC21.6~26.4最大消費電力(W)2最大電流(mA)40/線漏れ電流(mA)最大0.2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×200×35質量(g)90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77569224
2022-07-05
用途: 装置の状態表示に

スタンド型表示灯より取り付け、配線ともに簡単で何より価格がてきしていて満足しています

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする