曜日別特売
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583

TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583
TB-DYK50PLFBK ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック エレコム 77569583

ソフトレザーケース Dynabook K50 K60対応 手帳型 ショルダーベルト付 キーボード対応 ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個注文コード77569583品番TB-DYK50PLFBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

キーボードも一緒に収納・使用可能なDynabook K50、Dynabook K60用ショルダーベルト・タッチペンホルダー付ソフトレザーケースです。スタンド機構、ハンドバンド付きなので、シーンに合わせてタブレット単体でも快適にご使用いただけます。

対応機種Dynabook K50、Dynabook K60ブラック材質表面:合成皮革、裏地:ポリエステルセット内容ケース本体×1、ショルダーベルト×1寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)約195×265×33(キーボード付き収納時)、約190×265×24(タブレットのみ収納時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする