曜日別特売
HUD-PUVM1LA010 USBメモリ ウイルス対策 マカフィー社版 1年延長ライセンス ハードウェア保証期間付 ハギワラソリューションズ 77569644

USBメモリ ウイルス対策 マカフィー社版 1年延長ライセンス ハードウェア保証期間付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード77569644品番HUD-PUVM1LA010
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

10本までのマカフィー版ウイルス対策機能付USBメモリのサポートライセンス期間とハードウェア保証期間を1年延長することができる「10ライセンス更新パック」です。

ライセンス数10ライセンス仕様【ライセンス延長期間】1年延長、【HW保証延長期間】1年延長適合機器Trellix版ウイルス対策機能付USBメモリ(「ユーザー負担ゼロ更新」はUSB3.0モデルのみの対応):USB2.0モデル:HUD-PUVMA/HUD-PUVMMシリーズ、USB3.0モデル:HUD-PUVM3A/HUD-PUVM3Mシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCソフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする