CA1R300S1WN00 PCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00 THERMALTAKE 77573099

PCケース The Tower 100 ブラック CA-1R3-00S1WN-00

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード77573099品番CA1R300S1WN00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3面強化ガラスパネルによるショーケースのようなデザインを採用。コンパクトながら拡張性と冷却性能に優れたミニタワー型PCケース

ブラック拡張スロット数2ケース形状ミニタワー対応マザーボードMini-ITX付属品上面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)、背面:120mm ファン×1(1000rpm, 16dBA)材質SPCC、強化ガラス寸法(mm)搭載可能ラジエータ 上面:120質量(kg)6.1電源ATX(最大180mm)全高(mm)対応CPUクーラー:190外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)266×462.8×266ファン外径(Φmm)上面:140/120mm×1、背面:140/120mm×1、電源カバー上面:140/120mm×1最大寸法(mm)対応グラフィックボード:330I/OポートUSB Type-C×1、USB 3.0×2、マイク×1、ヘッドフォン×1ドライブベイ内部2.5インチ×2、内部3.5/2.5インチ共用×2(背面ファン非搭載時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする