CRCBM2NV2U32CP CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe  [M.2対応 /NVMe /2台] センチュリー 77573573

CRCBM2NV2U32CP SSDケース USB-C+USB-A接続 裸族のクローンベース NVMe [M.2対応 /NVMe /2台]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77573573品番CRCBM2NV2U32CP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ボタンひとつの簡単操作。PC不要でM.2 NVMe SSDをクローン可能な外付けクレードル

インターフェイスM.2 NVMe SSD ×2スロット、USB3.2 Gen2 Type-C ×1ポートブラックセット内容CRCBM2NV2U32CP 本体・ヒートシンクカバー(本体に取り付け済み)・専用ACアダプター・プラスドライバー・取扱説明書/保証書・専用USBケーブル[Type-A(Type-C変換コネクタ付)→Type-C)]・M.2 SSD固定ネジ(本体内部に取り付け済み)・M.2 SSD受けネジ(本体内部に取り付け済み)質量(g)約275(付属品含まず)電源DC出力 12V / 3.0A温度(℃)10~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×49.5×75(底面ゴム足、ヒートシンクカバー含む)冷却器[サイズ]5cm角 3000rpm ±10%、[ノイズ]21.5dBA(冷却ファン単体での測定値)ケーブル長(cm)約45(コネクタ部除く)湿度(%)20~80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする