曜日別特売
GW3.5AMSU3G2P GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続   [3.5インチ対応 /SATA /1台] 玄人志向 77573765

GW3.5AM-SU3G2P HDDケース USB-C+USB-A接続 [3.5インチ対応 /SATA /1台]

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード77573765品番GW3.5AMSU3G2P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

USB3.2 Gen.2接続 3.5インチ SATA HDDケース

インターフェイスUSB 3.2 Gen.2(10Gbps) / Gen.1(5Gbps)、USB 3.1 / USB 3.0 / USB 2.0ブラック付属品USBケーブル(TypeA-TypeB)/USBケーブル(TypeC-TypeB)/専用ACアダプター/縦置きスタンド/ネジ(銀色×3、黒色×3 予備含む)/プラスドライバー/電源専用ACアダプター本体質量(g)260対応OSWindows 10 / 8.1本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)31×177×110転送速度(Gbps)USB3.2 Gen2 (USB3.1 Gen2) 接続時 最大6(理論値)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする