エポックケミカル
マルライナー 36種アソートセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(36本)
注文コード
77596795
品番
886-4800
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
新感覚蛍光ペン
ペン先の角度を合わせることなく、スムーズな書き出しを実現。
柔軟性があるペン先で、力加減次第で線幅も自由に調節!
用途
筆記具
インク色
アソート(36色セット)
商品タイプ
使い切り本体
線幅(mm)
1.0~5.0
色数
36
質量(g)
220
インク
水性顔料蛍光
セット内容
マルライナーマル24色×各1本、マルライナーホソ12色×各1本
グリーン購入法
適合