寺岡製作所
VOC対策製品(無溶剤) 不織布両面テープ NO.7570
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
テープ幅(mm)
5
10
15
20
25
50
5
30
40
全8種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77597285
品番
NO.7570
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
環境・人体に配慮し、エマルション(水系)粘着剤を使用、VOC(揮発性有機化合物)を低減しています。
各種被着体に対する粘着力およびウレタン発泡体への耐反発性に優れています。
用途
自動車、車両等の内装材固定。
OA機器、家電用品等の電気機器材料の固定。
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.12
基材
不織布
粘着力
24.50(2500)N/25mm[gf]
特性
両面
主な用途
固定・仮止め用
仕様
トルエン含有量(ガスクロマトグラフィーによる定量) 検出限界未満
剪断接着力(N/400mm
2
)
440
適合用途
低VOC
主なワーク
パーツ